Sahanteränpidin 32 mm

Tuote nro.: 345510 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sahanterän ⌀:lle d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sahanterän ⌀:lle d1 32 mm
A 55 mm
Pituus L 105 mm
⌀ d2 8 mm
⌀ d3 20 mm
⌀ d4 16 mm
Tuotetyyppi Sahanteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 345510 32
EAN / GTIN 4045197698759
Valmistajan numero 345510 32

Kuvaus

Malli:

Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-⌀ hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan. Pyörintätarkkuus 0,01 mm. Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän ⌀ (d3) 20 tai 25 mm.

Käyttö:

Sahanterien nro 175000176000 kiinnittämiseen, ⌀ (d1) 20 − 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 - 6 mm.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin