{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 300 mm | |
Hammasta/tuuma | 14 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 25 mm | |
Paksuus | 1,25 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171100 300/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113728 | |
Valmistajan numero | 3809-300-25-1.25-14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä 300/14
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 25 | 25 |
Pituus L | 300 | 300 |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 | 8,5 |
Hammasta/tuuma | 14 | 14 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |