{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 350 mm | |
Hammasta/tuuma | 14 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 25 mm | |
Paksuus | 1,25 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171100 350/14 | |
EAN / GTIN | 7311518113766 | |
Valmistajan numero | 3809-350-25-1.25-14 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä, bimetalli, Pituus L / hampaita tuumalla: 350/14
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
15,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
12,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 25 mm | 32 mm |
Pituus L | 350 mm | 350 mm |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm |
Paksuus | 1,25 mm | 1,6 mm |
Hammasta/tuuma | 14 | 14 |
Hammastus | normaali | normaali |