{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 400 mm | |
Hammasta/tuuma | 4 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 32 mm | |
Paksuus | 1,6 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171100 400/4 | |
EAN / GTIN | 7311518113919 | |
Valmistajan numero | 3809-400-32-1.60-4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä 400/4
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 32 | 32 |
Pituus L | 400 | 400 |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Paksuus | 1,6 | 2 |
Hammasta/tuuma | 4 | 4 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |