{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 550 mm | |
Hammasta/tuuma | 6 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 45 mm | |
Paksuus | 2,25 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171100 550/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114428 | |
Valmistajan numero | 3809-550-45-2.25-6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä 550/6
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
87,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
72,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
36,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
30,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 45 | 45 |
Pituus L | 550 | 550 |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 | 10,5 |
Paksuus | 2,25 | 2,25 |
Hammasta/tuuma | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |