{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 400 mm | |
Hammasta/tuuma | 6 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 32 mm | |
Paksuus | 1,6 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171100 400/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113933 | |
Valmistajan numero | 3809-400-32-1.60-6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä 400/6
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
22,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
19,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 32 | 32 |
Pituus L | 400 | 400 |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 | 8,5 |
Paksuus | 1,6 | 2 |
Hammasta/tuuma | 6 | 6 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |