{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 400 mm | |
Hammasta/tuuma | 8 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 32 mm | |
Paksuus | 1,6 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171100 400/8 | |
EAN / GTIN | 7311518113940 | |
Valmistajan numero | 3809-400-32-1.60-8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Konesahanterä, bimetalli, Pituus L / hampaita tuumalla: 400/8
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Pituus L | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Paksuus | 1,6 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Hammasta/tuuma | 8 | 8 | 8 |
Hammastus | normaali | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä | Konesahanterä |