{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 575 mm | |
Hammasta/tuuma | 4 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 45 mm | |
Paksuus | 2,25 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 12,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171100 575/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114473 | |
Valmistajan numero | 3809-575-45-2.25-4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä 575/4
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
95,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
79,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
181 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
35,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
29,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 45 | 50 |
Pituus L | 575 | 575 |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Paksuus | 2,25 | 2,5 |
Hammasta/tuuma | 4 | 4 |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |