{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus L | 450 mm | |
Hammasta/tuuma | 10 | |
Lastuava aine | bimetalli | |
Hammastus | normaali | |
Leveys | 32 mm | |
Paksuus | 1,6 mm | |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | |
Tuotetyyppi | Konesahanterä |
Tuotekoodi | 171100 450/10 | |
EAN / GTIN | 7311518114022 | |
Valmistajan numero | 3809-450-32-1.60-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Konesahanterä, bimetalli, Pituus L / hampaita tuumalla: 450/10
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
39,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
33,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 32 mm | 32 mm |
Pituus L | 450 mm | 450 mm |
Lastuava aine | bimetalli | HSS |
Kiinnitysreiän ⌀ | 10,5 mm | 10,5 mm |
Paksuus | 1,6 mm | 2 mm |
Hammastus | normaali | normaali |
Tuotetyyppi | Konesahanterä | Konesahanterä |