{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 2,810 mm - 3,000 mm | |
Terän pituus Lc | 15 mm | |
Ulkonema L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 61 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 3 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F; F; Z; ZA | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162951 3 | |
EAN / GTIN | 4045197366047 | |
Valmistajan numero | 162951 3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
NC-kalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 3mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
41,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 330 kappaletta varastossa
21,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
195 kappaletta varastossa
38,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
117,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkonema L1 | 30 mm | 33 mm | 29 mm | 42 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Kokonaispituus L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 114,5 mm |
Nimellis-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Terän pituus Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä | läpireiällä |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. | 0,08 mm/kierr. |