{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 15,510 mm - 16,000 mm | |
Terän pituus Lc | 52 mm | |
Ulkonema L1 | 123 mm | |
Kokonaispituus L | 170 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162951 16 | |
EAN / GTIN | 4045197366306 | |
Valmistajan numero | 162951 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-kalvin säädettävä 16 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
122,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
674 kappaletta varastossa
€47.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
€103.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
€165.00
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
€69.60
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Tuntematon
0 kappaletta varastossa
€117.50
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Overhang L1 | 123 | 123 | 124 | 120 | 127 | 127 |
Colour ring | ilman | green | without | without | without | without |
Nominal ⌀ DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tool material | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Feed f in steel < 750 N/mm2 | 0,3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Type of product | Phillips-BIT | Phillips bit | Phillips bit | Phillips bit | Phillips bit | Phillips bit |
Reaming oversize in diameter | 0,2 ;0,3 | 0.1 ;0.3 | 0.2 ;0.3 | 0.2 ;0.3 | 0.2 ;0.3 | 0.2 ;0.3 |