NC-kalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 19mm

Tuote nro.: 162951 19
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Varsi: DIN 1835 A
  • Käyttö poraustavalla: läpireiällä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 19 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
Varsi DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla läpireiällä
⌀-alue 18,510 mm - 19,000 mm
Terän pituus Lc 58 mm
Ulkonema L1 140 mm
Kokonaispituus L 189 mm
Terien lkm Z 8
varren ⌀ Ds 16 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,3 mm/kierr.
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo 0,2 mm - 0,3 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
konfiguroitavissa olevat toleranssit C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tuotetyyppi Phillips-BIT

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 162951 19
EAN / GTIN 4045197366368
Valmistajan numero 162951 19
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
15
Teräs < 750 N/mm²
P
10
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
5
Teräs < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.

Ohje:

Sovite H7, katso nro 162900 ja 163000.
Kalvimet 1/100-mitoissa, katso nro 162902.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin