{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 18,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Terän pituus Lc | 58 mm | |
Ulkonema L1 | 140 mm | |
Kokonaispituus L | 189 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162951 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366351 | |
Valmistajan numero | 162951 18,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-kalvin säädettävä 18,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
179,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 18,010 ;18,500 | 18,010 ;18,500 |
Terien lkm Z | 8 | 8 |
Ulkonema L1 | 140 | 142 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 208 B |
Varsi | DIN 1835 A | Morsekartio |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT | Phillips-BIT |