{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 14,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 14,010 mm - 14,500 mm | |
Terän pituus Lc | 50 mm | |
Ulkonema L1 | 115 mm | |
Kokonaispituus L | 162 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162951 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366276 | |
Valmistajan numero | 162951 14,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() NC-kalvin säädettävä 14,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
126,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
131,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue | 14,010 ;14,500 | 14,010 ;14,500 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 162 | 204 |
Standardi | Tehdasnormi | DIN 208 B |
Lastuava aine | HSS E | HSS E |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 | 0,15 |