{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 18 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 17,510 mm - 18,000 mm | |
Terän pituus Lc | 56 mm | |
Ulkonema L1 | 136 mm | |
Kokonaispituus L | 182 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren ⌀ Ds | 14 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,3 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162951 18 | |
EAN / GTIN | 4045197366344 | |
Valmistajan numero | 162951 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-kalvin säädettävä 18 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
147,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
60,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
134,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
81,41 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
136,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nazivni ⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Standard | Tehdasnormi | Standard proizvođača | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Drška | DIN 1835 A | DIN 1835 A | Cilindrična drška | Morse konus | Morse konus |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Primjena kod vrste bušenja | läpireiällä | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe | kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Phillips-BIT | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak | Phillips vijcani nastavak |