{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 9,5 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Varsi | DIN 1835 A | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
⌀-alue | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Terän pituus Lc | 36 mm | |
Ulkonema L1 | 84 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
konfiguroitavissa olevat toleranssit | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; S; U; V; W; F | |
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
Tuotekoodi | 162951 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197366177 | |
Valmistajan numero | 162951 9,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
NC-kalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC: 9,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
79,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
33,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
73,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
106,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ulkonema L1 | 84 mm | 83 mm | 84 mm | 100 mm |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | ilman | vihreä | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 168 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,25 mm/kierr. | 0,13 mm/kierr. |