{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 3,9 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Nousukulma | 35-40 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 75 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114360 3,9 | |
EAN / GTIN | 4045197016454 | |
Valmistajan numero | 114360 3,9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS N 3,9 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 315 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Pinnoitus | TiN | TiN |
Kokonaispituus L | 75 | 55 |
Standardi | DIN 338 | DIN 1897 |
Kärkikulma | 118 | 130 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 37,2 | 16,2 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |