{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 9,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 26,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 40 mm | |
Kokonaispituus L | 84 mm | |
varren ⌀ Ds | 9,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113006 9,2 | |
EAN / GTIN | 4062406743031 | |
Valmistajan numero | 113006 9,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 9,2mm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
5,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
38,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | vihreä |
Kokonaispituus L | 84 mm | 84 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 40 mm | 40 mm |
varren ⌀ Ds | 9,2 mm | 9,2 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 26,2 mm | 26,2 mm |