{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 3,1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 13,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 49 mm | |
varren ⌀ Ds | 3,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113006 3,1 | |
EAN / GTIN | 4062406742423 | |
Valmistajan numero | 113006 3,1 |