{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 36 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 66 mm | |
Kokonaispituus L | 131 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113006 20 | |
EAN / GTIN | 4062406743345 | |
Valmistajan numero | 113006 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
37,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 131 mm | 275 mm |
Nimellis-⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
tyyppi | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 66 mm | 177 mm |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | 0,2 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |