{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 10,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 27,7 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 43 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113006 10,2 | |
EAN / GTIN | 4062406743123 | |
Valmistajan numero | 113006 10,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS 10,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
971 kappaletta varastossa
3,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
978 kappaletta varastossa
5,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 819 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
16,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 061 kappaletta varastossa
11,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 101 kappaletta varastossa
8,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 89 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Nimellis-⌀ DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
Lastu-urien pituus Lc | 43 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |