HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 4,5mm

Tuote nro.: 113006 4,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,85 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    1,54 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CleverDrill
Nimellis-⌀ DC 4,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1897
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,3 mm
Lastu-urien pituus Lc 24 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113006 4,5
EAN / GTIN 4062406742560
Valmistajan numero 113006 4,5

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Seuraajatuote nrolle 113005.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4,5mm

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 4,5mm

pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
1,85 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
1,54 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Pinnoitus pinnoittamaton TiAlN
Värirengas ilman vihreä
Nimellis-⌀ DC 4,5 mm 4,5 mm
Standardi DIN 1897 DIN 1897
Varsi Lieriövarsi. Lieriövarsi.
Lastuava aine HSS HSS E
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin