HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS 2,8 mm

Tuote nro.: 113006 2,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,31 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    1,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja CleverDrill
    Nimellis-⌀ DC 2,8 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 1897
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 118 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 11,8 mm
    Lastu-urien pituus Lc 16 mm
    Kokonaispituus L 46 mm
    varren ⌀ Ds 2,8 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 113006 2,8
    EAN / GTIN 4062406742294
    Valmistajan numero 113006 2,8

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    80
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    63
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ohje:

    Seuraajatuote nrolle 113005.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin