{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 7,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 23,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | |
Kokonaispituus L | 74 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,08 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113006 7,2 | |
EAN / GTIN | 4062406742836 | |
Valmistajan numero | 113006 7,2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 7,2mm
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
20,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Kokonaispituus L | 74 mm | 74 mm |
Nimellis-⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm |
Lastuava aine | HSS | HSS E |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 34 mm | 34 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |