Akkuporaruuvinväännin M12FDD2-4

Tuote nro.: 070210 M12FDD2-4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12FDD-402X
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova 44 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 450 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 700 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 35 mm
Paino 1,4 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille puu; teräs
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070210 M12FDD2-4
EAN / GTIN 4058546029906

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö. Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä. FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
  • Harjaton POWERSTATE™-moottori – enemmän tehoa pienessä koossa (pituus 168 mm).
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka takaa älykkään tehonhallinnan ja ylikuormitussuojan.
  • 16-portainen elektroninen vääntömomentin säätö ja porausporras.

Etu:

REDLINK PLUS™ -elektroniikka.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× 12 V / 4,0 Ah litiumioniakku, laturi, vyöklipsi, HD-Box.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073814; 073815, 073829 ja 073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin