Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: M12FDDXK2

Tuote nro.: 070210 M12FDDXK2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12 FDDXKIT-202X
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne Hiiletön moottori
enimmäisvääntömomentti kova 34 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 400 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 600 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 34 mm
Paino 0,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Medium
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070210 M12FDDXK2
EAN / GTIN 4058546229245
Valmistajan numero 4933464979

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö. Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä. FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
Kompakti akkukäyttöinen porakone/ruuvinväännin pikaporaistukalla.
  • 4-In-1-vaihtopääjärjestelmä, johon kuuluu neljä eri päätä.
  • Pituus vain 185 mm.

Toimituksen sisältö:

Sarja, johon kuuluu 10-mm-metalliporaistukka, kulmaruuvauspää, epäkeskopää, 6-mm-HEX-pää, 2 × 12V / 2,0 Ah litiumioniakku M12 B2, laturi, HD-Box.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073814; 073815, 073829 ja 073840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin