{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Valmistajamerkintä | M12FDD-602X | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 6 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti kova | 44 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 450 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 700 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 35 mm | |
Paino | 1,5 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
soveltuu materiaalille | teräs; puu | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin |
Tuotekoodi | 070210 M12FDD2-6 | |
EAN / GTIN | 4058546029920 |