{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18 BLDDRC-502C | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 5 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Hiiletön moottori | |
enimmäisvääntömomentti kova | 60 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 550 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 700 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 15 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 52 mm | |
Paino | 1,8 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin |
Tuotekoodi | 070210 M18BLDDRC5 | |
EAN / GTIN | 4058546477066 |