Akkuporaruuvinväännin M12BDD2

Tuote nro.: 070210 M12BDD2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
    Valmistajamerkintä M12BDD-202C
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litium-ioni
    Akkukapasiteetti 2 Ah
    akun jännite 12 V
    Moottorin rakenne 4-napainen moottori
    enimmäisvääntömomentti kova 30 Nm
    enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 400 min-1
    enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 500 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 10 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 22 mm
    Paino 1,2 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Tyypillinen käyttö Medium
    soveltuu materiaalille puu; teräs
    Tuotetyyppi Poraruuvinväännin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070210 M12BDD2
    EAN / GTIN 4002395002627
    Valmistajan numero 4933441915

    Kuvaus

    Malli:

    MILWAUKEE − akkuporaruuvinväännin Läpivedon kestävä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto. REDLITHIUM™-akut, joissa on yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö. Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä. FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus. Työskentelyalueen LED-valaistus. Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
    • Vähän huoltoa kaipaava, 4-napainen DC-moottori, suuri vääntömomentti.
    • REDLINK™-elektroniikka − turvallista kuormituksen hallintaa ylikuormasuojalla, pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.
    • Pituus vain 185 mm.
    • 19-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras.

    Etu:

    Hyvin pienikokoinen, pituus vain 185 mm.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 2× 12 V / 2,0 Ah litiumioniakku, laturi, vyöklipsi, HD-Box.

    Ohje:

    Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numerosta 073814; 073815, 073829 ja 073840.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin