Akun latauslaite, Tyyppi: M1218FC

Tuote nro.: 073840 M1218FC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V; Milwaukee tyyppi B 14 V; Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V; Milwaukee tyyppi B 14 V; Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M12-18 FC
Tuotetyyppi Laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073840 M1218FC
EAN / GTIN 4002395810581
Valmistajan numero 4932451079

Kuvaus

Malli:

Elektronisesti ohjattu impulssitekniikka. Varaustilan näyttö ja ylilataussuoja.
Akut ladataan peräjälkeen siinä järjestyksessä, jossa ne on asetettu sisään.
  • Punainen jatkuva valo: akkua ladataaan.
  • Punainen hitaasti vilkkuva valo: akku odottaa.
  • Vihreä jatkuva valo: akku on ladattu.
Pikalatauslaite 12, 14 ja 18 V:n akuille litiumioniteknologialla.
Latausaika 18 V/2,0 Ah -akku 26 min, 18 V/5 Ah -akku 59 min.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin