Kulmaporauslaite, Tyyppi: OSD2

Tuote nro.: 073920 OSD2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi OSD2
Suurin kiristysmomentti 40 Nm
Tuotetyyppi Ruuvainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073920 OSD2
EAN / GTIN 4002395369799
Valmistajan numero 4932352320

Kuvaus

Malli:

Sopii kaikkiin tavallisiin ruuvaimiin ja porakoneisiin. Vaihteisto laadukasta terästä. Kulmamitta 30 mm. Laakeroitu pää, jossa on pysäytyslaippa, on kierrettävissä portaattomasti 360° vääntömomentin tueksi. Magnetoitu istukka, vastaa 1/4 tuuman Bit-kuusikulmaa.
Kulmaruuvain-/porakappale on ihanteellinen ratkaisu kaikkiin ruuvauksiin ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa paikoissa.
1/4 tuuman magneettinen Hex-kiinnitin sopii kaikille vakiokärjille 25 mm (C 6,3) ja pallokiinnitin (E 6,3), sisältää kärkilukituksen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin