Kulmaporauslaite WB1

Tuote nro.: 073920 WB1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi WB1
Suurin kiristysmomentti 11 Nm
Tuotetyyppi Ruuvainpää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073920 WB1
EAN / GTIN 4002395378340
Valmistajan numero 4932430173

Kuvaus

Malli:

Sopii kaikkiin tavallisiin ruuvaimiin ja porakoneisiin. Vaihteisto laadukasta terästä. Kulmamitta 30 mm. Laakeroitu pää, jossa on pysäytyslaippa, on kierrettävissä portaattomasti 360° vääntömomentin tueksi. Magnetoitu istukka, vastaa 1/4 tuuman Bit-kuusikulmaa.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 10-osaisen Bit-sarjan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin