Cajas de almacenamiento visible Multifix, Longitud mm / Tipo: 1500/AA1

Número de artículo: 928230 1500/AA1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud mm / Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Estación de trabajo; Multifix
Longitud 1.500 mm
Anchura 1.440 mm
Anchura útil 1.440 mm
Altura de montaje 90 mm
Caja de almacenamiento visible altura 65 mm
Caja de almacenamiento visible anchura 130 mm
Caja de almacenamiento visible profundidad 100 mm
Ángulo de inclinación 0 grados; 20 grados; 30 grados
Cantidad de recipientes 11
Cubeta tipo AA1
Color caja de almacenamiento a la vista antracita
adecuado para tipo AA1
Capacidad de carga 50 kg
Peso 5,2 kg
Tipo de producto Regleta para cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928230 1500/AA1
EAN / GTIN 4062406113681
Número del fabricante 928230 1500/AA1

Descripción

Ejecución:

Riel multifix de aluminio como se describe en n.° 928201, incluidas cajas de almacenamiento a la vista GARANT n.° 963301.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, carro para material n.º 918590, pared perforada en combinación con placa base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Estación de trabajo" Ver todos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra