{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Estación de trabajo; Multifix | |
Longitud | 2.000 mm | |
Anchura | 1.940 mm | |
Anchura útil | 1.934 mm | |
Altura de montaje | 90 mm | |
Caja de almacenamiento visible altura | 65 mm | |
Caja de almacenamiento visible anchura | 130 mm | |
Caja de almacenamiento visible profundidad | 100 mm | |
Ángulo de inclinación | 0 grados; 20 grados; 30 grados | |
Cantidad de recipientes | 14 | |
Cubeta tipo | AA1 | |
Color caja de almacenamiento a la vista | antracita | |
adecuado para tipo | AA1 | |
Capacidad de carga | 50 kg | |
Peso | 6,8 kg | |
Tipo de producto | Regleta para cubetas |
Número de artículo | 928230 2000/AA1 | |
EAN / GTIN | 4062406113704 | |
Número del fabricante | 928230 2000/AA1 |