Cajas de almacenamiento visible Multifix 2000/AB1

Número de artículo: 928230 2000/AB1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud mm / Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Estación de trabajo; Multifix
Longitud 2.000 mm
Anchura 1.940 mm
Anchura útil 1.934 mm
Altura de montaje 90 mm
Caja de almacenamiento visible altura 90 mm
Caja de almacenamiento visible anchura 130 mm
Caja de almacenamiento visible profundidad 195 mm
Ángulo de inclinación 0 grados; 20 grados; 30 grados
Cantidad de recipientes 14
Cubeta tipo AB1
Color caja de almacenamiento a la vista antracita
adecuado para tipo AB1
Capacidad de carga 50 kg
Peso 6,8 kg
Tipo de producto Regleta para cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928230 2000/AB1
EAN / GTIN 4062406113810
Número del fabricante 928230 2000/AB1

Descripción

Ejecución:

Riel multifix de aluminio como se describe en n.° 928201, incluidas cajas de almacenamiento a la vista GARANT n.° 963301.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, carro para material n.º 918590, pared perforada en combinación con placa base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra