Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo eLevel con 2 columnas elevadoras, con tablero Eluplan gris oscuro

Número de artículo: 920085
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 700-1000
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 150
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 40

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
    Regulación de la altura para puesto de trabajo 700-1000 mm
    Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 150 kg
    Ejecución regulación de la altura eléctrico
    Grosor de plaquita 40 mm
    Compensación de altura 25 mm
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Estación de trabajo
    Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 700 mm - 1.000 mm
    Anchura 1.100 mm
    Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
    Tablero de trabajo profundidad 1.000 mm
    Tablero de trabajo grosor 40 mm
    Material tablero de trabajo Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan
    Superficie tablero de trabajo Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
    Superficie tablero de trabajo Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
    Color superficie tablero de trabajo gris oscuro
    Peso 77 kg
    Tipo de producto Puesto de trabajo de esquina

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 920085
    EAN / GTIN 4045197719744
    Número del fabricante 920085

    Descripción

    Ejecución:

    Puesto de trabajo de esquina con tablero de trabajo de 40 mm de grosor y 2 columnas elevadoras. Regulable en altura en continuo eléctricamente. Solo posible en combinación con 1 estaciones de trabajo eLevel. El sistema de control se ha programado en 4 unidades de elevación.

    Lacado:

    Pie soporte gris ratón RAL 7005, no configurable. Columna elevadora de aluminio anodizado, no configurable. Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo, configurable.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra