Unidad de alumbrado LED con interruptor Con. / Des., adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 928602 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Serie Estación de trabajo
Longitud 920 mm
Profundidad 120 mm
Lámpara longitud 850 mm
Lámpara profundidad 30 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Consumo de potencia 27 W
Interruptor ON/OFF
Corriente de alumbrado 1.890 lm
Temperatura de color 4.000 K
Número de interruptores de conexión/desconexión 1
adecuado para tipo 1000
Tecnología de luz LED
Sin filtro ni parpadeo
Peso 3 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928602 1000
EAN / GTIN 4062406117474
Número del fabricante 928602 1000

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.° 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.
Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.
Unidad de alumbrado LED con carcasa plateada de chapa de acero y pantalla de PMMA.

Idóneo para:

Consola de brazo soporte n.º 928055, 928056, 972086 y 972087.

Lacado:

Carcasa plata similar a RAL 9006.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra