Carro de traslación individual 1

Número de artículo: 928252 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Estación de trabajo
    Capacidad de carga 15 kg
    Tipo de producto Carro de traslación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 928252 1
    EAN / GTIN 4062406114015
    Número del fabricante 928252 1

    Descripción

    Ejecución:

    Capacidad de carga de 15 kg.

    Aplicación:

    Para el reequipamiento de las guías para equipo n.º 928250. Si se equipa adicionalmente con carros de traslación individuales hay que tener cuidado de no sobrepasar la capacidad de carga total de la guía para equipo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra