{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Serie | Estación de trabajo | |
Longitud | 920 mm | |
Profundidad | 120 mm | |
Lámpara longitud | 850 mm | |
Lámpara profundidad | 30 mm | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tensión nominal | 250 V | |
Consumo de potencia | 27 W | |
Interruptor ON/OFF | no | |
Corriente de alumbrado | 1.890 lm | |
Temperatura de color | 4.000 K | |
adecuado para tipo | 1000 | |
Tecnología de luz LED | sí | |
Sin filtro ni parpadeo | sí | |
Peso | 3 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Luminaria para puesto de trabajo |
Número de artículo | 928600 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406117443 | |
Número del fabricante | 928600 1000 |