{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Estación de trabajo; Multifix | |
Altura | 90 mm | |
Anchura | 240 mm | |
Anchura útil | 234 mm | |
Ángulo de inclinación | 0 grados; 20 grados; 30 grados | |
adecuado para tipo | 300 | |
Capacidad de carga | 50 kg | |
Peso | 0,7 kg | |
Tipo de producto | Riel Multifix |
Número de artículo | 928201 300 | |
EAN / GTIN | 4062406113438 | |
Número del fabricante | 928201 300 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |