Multifix, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 928201 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Estación de trabajo; Multifix
Altura 90 mm
Anchura 940 mm
Anchura útil 934 mm
Ángulo de inclinación 0 grados; 20 grados; 30 grados
adecuado para tipo 1000
Capacidad de carga 50 kg
Peso 2 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928201 1000
EAN / GTIN 4062406113452
Número del fabricante 928201 1000

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción de aluminio. Para utilizar con ganchos y soportes con Easyfix, caja de almacenamiento visible, soporte magnético y tableros de sombras, así como unidad de alumbrado n.° 928630 (a partir del tamaño 1000). El montaje se realiza por enganche.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 928010, carro para material n.º 918590, pared perforada en combinación con placa base Easyfix n.º 955820 tam. 2.

Nota:

Los ganchos y soportes Easyfix son adecuados en ciertas condiciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra