{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 70 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Longitud de cabeza con bocas | 150 mm | |
Longitud total | 370 mm | |
Peso | 2,215 kg | |
Seguro mango carcasa | Chaveta de aluminio y pasador de seguridad | |
Material carcasa | Tubo de acero | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Madera de nogal negro | |
Superficie | Revestido con pintura en polvo | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 755100 70 | |
EAN / GTIN | 4030618301653 | |
Número del fabricante | 3366.070 |