{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | SUPERCRAFT | |
⌀ cabeza de martillo | 35 mm | |
Serie | SUPERCRAFT® | |
Longitud de cabeza con bocas | 110 mm | |
Longitud total | 295 mm | |
Peso | 0,69 kg | |
Material carcasa | Tubo de acero | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Tubo de acero | |
Superficie | Recubrimiento de pintura en polvo | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754900 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301691 | |
Número del fabricante | 3377.035 |