{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 40 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Longitud de cabeza con bocas | 115 mm | |
Longitud total | 300 mm | |
Peso | 0,805 kg | |
Material carcasa | Tubo de acero | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Tubo de acero | |
Superficie | Recubrimiento de pintura en polvo | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754900 40 | |
EAN / GTIN | 4030618301707 | |
Número del fabricante | 3377.040 |