{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 25 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Longitud de cabeza con bocas | 105 mm | |
Longitud total | 305 mm | |
Peso | 0,25 kg | |
Seguro mango carcasa | Chaveta de aluminio y pasador de seguridad | |
Material carcasa | Tubo de acero | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Madera de nogal negro | |
Superficie | Revestido con pintura en polvo | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 755100 25 | |
EAN / GTIN | 4030618301585 | |
Número del fabricante | 3366.025 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |