{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 35 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Longitud de cabeza con bocas | 110 mm | |
Longitud total | 335 mm | |
Peso | 0,56 kg | |
Seguro mango carcasa | Chaveta de aluminio y pasador de seguridad | |
Material carcasa | Tubo de acero | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Madera de nogal negro | |
Superficie | Revestido con pintura en polvo | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 755100 35 | |
EAN / GTIN | 4030618301608 | |
Número del fabricante | 3366.035 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Martillo antirrebote mango de madera de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 35mm
a petición
En stock
554 piezas en stock
34,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
30,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 335 mm | 290 mm |
Peso | 0,56 kg | 0,45 kg |
⌀ cabeza de martillo | 35 mm | 35 mm |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | con recubrimiento plástico |
Material carcasa | Tubo de acero | Acero |
Material mango | Madera de nogal negro | Acero |
Tipo de producto | Martillo | Martillo |