Martillo antirrebote mango de madera de nogal negro 50 mm

Número de artículo: 755100 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
707 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress SUPERCRAFT
    ⌀ cabeza de martillo 50 mm
    Serie SUPERCRAFT®
    Longitud de cabeza con bocas 120 mm
    Longitud total 370 mm
    Peso 0,99 kg
    Seguro mango carcasa Chaveta de aluminio y pasador de seguridad
    Material carcasa Tubo de acero
    Material inserto Nailon, blanco, duro
    Material mango Madera de nogal negro
    Superficie Revestido con pintura en polvo
    antirrebote
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 755100 50
    EAN / GTIN 4030618301639
    Número del fabricante 3366.050

    Descripción

    Ejecución:

    Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. Antirrebote gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.
    Mango de madera de madera de nogal negro de primera calidad.

    Aplicación:

    Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

    Pieza de repuesto:

    En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.
    En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.° 755140.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra