{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 30 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Longitud de cabeza con bocas | 110 mm | |
Longitud total | 330 mm | |
Peso | 0,46 kg | |
Seguro mango carcasa | Chaveta de aluminio y pasador de seguridad | |
Material carcasa | Tubo de acero | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Madera de nogal negro | |
Superficie | Revestido con pintura en polvo | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 755100 30 | |
EAN / GTIN | 4030618301592 | |
Número del fabricante | 3366.030 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Martillo antirrebote mango de madera de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 30mm
a petición
En stock
457 piezas en stock
31,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
26,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 330 mm | 280 mm |
Peso | 0,46 kg | 0,4 kg |
⌀ cabeza de martillo | 30 mm | 30 mm |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | con recubrimiento plástico |
Material carcasa | Tubo de acero | Acero |
Material mango | Madera de nogal negro | Acero |
Tipo de producto | Martillo | Martillo |