Martillo antirrebote mango de madera de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 40mm

Número de artículo: 755100 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 40 mm
Serie SUPERCRAFT
Longitud de cabeza con bocas 115 mm
Longitud total 360 mm
Peso 0,715 kg
Seguro mango carcasa Chaveta de aluminio y pasador de seguridad
Material carcasa Tubo de acero
Material inserto Nailon, blanco, duro
Material mango Madera de nogal negro
Superficie Revestido con pintura en polvo
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755100 40
EAN / GTIN 4030618301615
Número del fabricante 3366.040

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente con bocas intercambiables de nailon, resistente al desgaste de calidad superior. Antirrebote gracias a bolas de acero del cuerpo del martillo.
Mango de madera de madera de nogal negro de primera calidad.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto al inserto de nailon de recambio, ver n.º 754910.
En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.° 755140.