{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 40 mm | |
Serie | SUPERCRAFT | |
Longitud de cabeza con bocas | 115 mm | |
Longitud total | 370 mm | |
Peso | 0,79 kg | |
Material inserto | Nailon, blanco, duro | |
Material mango | Mango de 3 componentes | |
Superficie | Recubrimiento de pintura en polvo | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 755000 40 | |
EAN / GTIN | 4030618302995 | |
Número del fabricante | 3389.040 | |
Manufacturer | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com |